MINTIE TECHNOLOGIES DE4-SA4 Tek Kullanımlık Zarf, 1 Kapı, 72 İnç Kapı Yüksekliği, 22 İnç Kapı Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Kullanımlık Zarf |
Daraltılmış Yükseklik | 66 " |
Daraltılmış Uzunluk | 12 " |
Daraltılmış Genişlik | 12 " |
Kapı Yüksekliği | 72 " |
Kapı Genişliği | 22 " |
Zarf Malzemesi | FR Plastik |
Genişletilmiş Genişlik | 31 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 60 " |
Negatif Hava Bağlantı Noktası Çapı | 12 1 / 2 " |
Kapı Sayısı | 1 |
genişlik | 18 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00