MINTIE TECHNOLOGIES ECUMPTC Mobil Platform Çekme Arabası 100lb Yük Kapağı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Platform Çeki Arabası |
Renk | madeni |
İnşaat | Alüminyum |
Yükseklik | 5.875 " |
uzunluk | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00