Minvee Mv0wpa-ss227 | Tekerlek Plakası Grubu, 14 Mm Ray Genişliği Mm için, Boyut 0, Aisi 440c Paslanmaz Çelik, Vee | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MINVEE MV0WPA-SS227 Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, AISI 440C Paslanmaz Çelik, Vee | CT3QCV 800YX6

MINVEE MV0WPA-SS227 Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, AISI 440C Paslanmaz Çelik, Vee

Stoktaki Ürünler
Öğe: CT3QCV Modeli: MV0WPA-SS227Çapraz Referans: 800YX6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€383.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MINVEE MV0WPA Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee | CT3QCW 800YX4 MV0WPA€316.29
MINVEE MV0WPAX Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee | CT3QCX 800YX5 MV0WPAX€316.29
MINVEE MV0WPAP Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, Vee | CT3QCY 800YX3 MV0WPAP€247.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MINVEE MV0WPA-SS227 Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, AISI 440C Paslanmaz Çelik, Vee
€383.09 / Adet