Minvee Mv0wpax | Tekerlek Plakası Grubu, 14 Mm Ray Genişliği Mm için, Boyut 0, Aisi 52100 Karbon Çelik, Vee | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MINVEE MV0WPAX Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee | CT3QCX 800YX5

MINVEE MV0WPAX Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT3QCX Modeli: MV0WPAXÇapraz Referans: 800YX5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€316.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MINVEE MV0WPA-SS227 Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, AISI 440C Paslanmaz Çelik, Vee | CT3QCV 800YX6 MV0WPA-SS227€383.09
MINVEE MV0WPA Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee | CT3QCW 800YX4 MV0WPA€316.29
MINVEE MV0WPAP Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği için mm, Boyut 0, Vee | CT3QCY 800YX3 MV0WPAP€247.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MINVEE MV0WPAX Tekerlek Plakası Düzeneği, 14 mm Ray Genişliği mm için, Boyut 0, AISI 52100 Karbon Çelik, Vee
€316.29 / Adet