Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 117-107 Universal Mikrometre 0-1 Inch 0.0001 In | AD6XND 4CGE5

MITUTOYO 117-107 Üniversal Mikrometre 0-1 İnç 0.0001 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6XND Model: 117-107Çapraz Referans: 4CGE5
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
€337.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Mikrometre
ÖrsDeğiştirilebilir
Örs Malzemesikarbit
belgelemeTeftiş sertifikası
IP Rating65
Kilit Somunu Tipimanivela
Çalışmaondalık gösterici
Aralık0 ila 1 "
çözüm0.0001 "
SPC ÇıkışıEvet
milDüz
Mil Malzemesikarbit
İşmili Boyutu0.250 "
YüksükSürtünme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaAralıkçözümÜcret
MITUTOYO 317-351-30 Dijital Mikrometre Uni-Mike 1 İnç SPC | AE9YCX 6NPZ0 317-351-30Elektronik Dijital0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€912.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 117-107 Üniversal Mikrometre 0-1 İnç 0.0001 İnç
€337.60 / Adet