Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 223-125 Dijital Disk Mikrometre 0-1 Inch 0.001 In | AD6XNM 4CGF5

MITUTOYO 223-125 Dijital Disk Mikrometre 0-1 İnç 0.001 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XNM Model: 223-125Çapraz Referans: 4CGF5
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
€497.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diskli Mikrometre
ÖrsDisk
Örs Malzemesikarbit
örs boyutu0.79 "
belgelemeTeftiş sertifikası
Kilit Somunu Tipimanivela
ÇalışmaMekanik Dijital
Aralık0 ila 1 "
çözüm0.001 "
SPC ÇıkışıYok hayır
milDisk
Mil Malzemesikarbit
İşmili Boyutu0.79 "
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışmaAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 123-125 Disk Mikrometre 0-1 İnç 0.001 İnç Cırcır | AD6XNJ 4CGF1 123-125ondalık gösterici0 ila 1 "0.001 "Yok hayır€351.20
MITUTOYO 323-350-30 Dijital Disk Mikrometre 0-1 Inch 0.00005in | AD6XNY 4CGG6 323-350-30Elektronik Dijital0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€833.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 223-125 Dijital Disk Mikrometre 0-1 İnç 0.001 İnç
€497.74 / Adet