Mitutoyo 293-344-30 | Elektronik Mikrometre IP65 0-1 In | 1arb6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 293-344-30 Elektronik Mikrometre Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6

MITUTOYO 293-344-30 Elektronik Mikrometre IP65 0-1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YBN Modeli: 293-344-30Çapraz Referans: 1ARB6
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
€320.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Mikrometre
ÖrsDüz
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Aralık0 - 1"/0 - 25 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıAralıkçözümSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 293-330-30CERT Elektronik Mikrometre 1 İnç Sert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTEvet0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€481.78
MITUTOYO 293-344-30CERT Elektronik Mikrometre 1 İnç Sertifika | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTEvet0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmYok hayır€372.24
MITUTOYO 293-180 Elektronik Dijital Mikrometre 1 Giriş | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€418.73
MITUTOYO 293-181 Elektronik Mikrometre 1-2 İnç Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€517.09
MITUTOYO 293-185 Elektronik Dijital Mikrometre 1 Giriş | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmYok hayır€344.79
MITUTOYO 293-186 Elektronik Mikrometre 1-2 İnç Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmYok hayır€395.42
MITUTOYO 293-330-30 Dijital Mikrometre 0-1in Cırcır | AD8MTR 4LA70 293-330-30-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEvet€386.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 293-344-30 Elektronik Mikrometre IP65 0-1 In
€320.76 / Adet