Mitutoyo 500-505-10sertifika | Mutlak Dijital Kumpas 0 - 18 İnç | 36j726 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 500-505-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 18 İnç | AC6VBT 36J726

MITUTOYO 500-505-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 ila 18 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VBT Modeli: 500-505-10CERTÇapraz Referans: 36J726

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,487.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutlak Elektronik Dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.002 "
Kalibrasyon SertifikasıEvet
davaGömme Plastik
belgelemeUzun Form Kalibrasyon Sertifikası
Çene Derinliği90mm
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 18"/0 - 450 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)85.09
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıdavaÇene DerinliğiAralıkSPC ÇıkışıÜcret
MITUTOYO 500-172-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEvet€444.53
MITUTOYO 500-195-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€210.33
MITUTOYO 500-195-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 4 İnç | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmYok hayır€278.32
MITUTOYO 500-197-30 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "Yok hayırKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€340.99
MITUTOYO 500-197-30CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 8 İnç | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "EvetKalıplı Plastik1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmYok hayır€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "Yok hayırKalıplı Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,337.16
MITUTOYO 500-506-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 - 24 İnç | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "EvetGömme Plastik3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmEvet€1,538.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 500-505-10CERT Mutlak Dijital Kumpas 0 ila 18 İnç
€1,487.94 / Adet