Mitutoyo 513-404e | Arama Testi Göstergesi | 16x244 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 513-404E Çevirme Testi Göstergesi | AA8AHG 16X244

MITUTOYO 513-404E Kadranlı Test Göstergesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AHG Modeli: 513-404EÇapraz Referans: 16X244
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
€186.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi
Rulman TipiMücevherli
Temas Noktası Dia.0.078 "
Temas Noktası Stilikarbit
Dial RenkSarı
Arama Okuma0-40-0
Boyutu Dial40mm
Mezuniyetler0.01mm
Gösterge StiliYatay
Aralık0 - 0.8mm
Devir Başına Aralık0.8mm
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
MITUTOYO 513-405E Kadran Testi Göstergesi 0.200mm Mezuniyetler 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 - 0.2mm€213.71
MITUTOYO 513-412 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€270.81
MITUTOYO 513-442 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 ila 0.06 "€255.82
MITUTOYO 513-443 Çevirme Testi Göstergesi. 0.0001 Mezuniyetler 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 ila 0.016 "€321.98
MITUTOYO 513-472 Çevirme Testi Göstergesi 0.0005 Mezuniyetler 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€211.65
MITUTOYO 513-504 Çevirme Testi Göstergesi 0.0001 Mezuniyetler 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 ila 0.1 "€226.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 513-404E Kadranlı Test Göstergesi
€186.49 / Adet