Mitutoyo 550-311-10 | Dijital Kumpas 0.01mm 67 Ip | 33rk79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 550-311-10 Dijital Kumpas 0.01mm 67 Ip | AG3PLL 33RK79

MITUTOYO 550-311-10 Dijital Kumpas 0.01mm 67 İp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PLL Modeli: 550-311-10Çapraz Referans: 33RK79
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
€853.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.001 "
davaPlastik
IP Rating67
Çene Derinliği50mm
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Aralık0 - 8"/0 - 200 mm
çözüm0.01mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9017304000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçözümdoğrulukKalibrasyon SertifikasıdavaIP RatingÇene DerinliğiMalzemeAralıkÜcret
MITUTOYO 552-315-10CERT Dijital Kumpas 0 - 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "EvetGömme Plastik66150mmPaslanmaz çelik0 - 60"/0 - 1500 mm€4,110.97
TEKLİF TALEBİ
MITUTOYO 552-316-10CERT Dijital Kumpas 0 - 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "EvetGömme Plastik-150mmPaslanmaz çelik0 - 80"/0 - 1500 mm€6,134.05
TEKLİF TALEBİ
MITUTOYO 552-314-10CERT Dijital Kumpas 0 ila 40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "EvetGömme Plastik66150mmPaslanmaz çelik0 - 40"/0 - 1000 mm€3,212.97
MITUTOYO 552-312-10 Dijital Kumpas 0 ila 18 In | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Gömme Ahşap663.94 "Karbon Fiber0 - 18"/0 - 450 mm€1,404.48
MITUTOYO 552-313-10 Dijital Kumpas 0 ila 24 In | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Gömme Ahşap663.94 "Karbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm€1,577.19
MITUTOYO 552-314-10 Dijital Kumpas 0 ila 40 In | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "Yok hayırGömme Plastik66150mmPaslanmaz çelik0 - 40"/0 - 1000 mm€2,803.42
MITUTOYO 552-315-10 Dijital Kumpas 0 - 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "Yok hayırGömme Plastik66150mmPaslanmaz çelik0 - 60"/0 - 1500 mm€3,640.25
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 550-311-10 Dijital Kumpas 0.01mm 67 İp
€853.72 / Adet