Mitutoyo 811-336-10 | Dijital Durometre Shore A 1.73 X 0.71 In | 1zrt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MITUTOYO 811-336-10 Dijital Durometre Shore A 1.73 x 0.71 In | AB4PZN 1ZRT4

MITUTOYO 811-336-10 Dijital Durometre Shore A 1.73 x 0.71 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PZN Modeli: 811-336-10Çapraz Referans: 1ZRT4
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
€1,853.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elde Taşınabilir Durometre
derinlik1.38 "
ekranLCD
fonksiyonlarAçık / Sıfır Kapalı, Veri / Bekletme
Yükseklik3.94 "
ÇıktıSPC
Aralık10 için 90
ölçekKıyı A
Uç Açısı (Derece)35
genişlik2.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9027808060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Girinti (Kör Konik)
  • Konum Alanı (In.) (1.73 x 0.71)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikAralıkölçekÜcret
MITUTOYO 811-332-10 Dijital Durometre Shore A 0.71 İnç Çap | AA8YEX 1ARV3 811-332-101.97 "7.09 "10 için 90Kıyı A€1,853.34
MITUTOYO 811-334-10 Dijital Durometre Shore D 0.71 İnç Çap | AA8YEZ 1ARV5 811-334-101.97 "7.09 "20 için 90Kıyı D€1,853.34
MITUTOYO 811-338-10 Dijital Durometre Shore D 1.73 x 0.71 In | AB4PZQ 1ZRT6 811-338-101.38 "3.94 "20 için 90Kıyı D€1,765.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MITUTOYO 811-336-10 Dijital Durometre Shore A 1.73 x 0.71 In
€1,853.34 / Adet