<span Class='notranslate'>Mkt Fastening </span> 1312ct0 | Drop-in Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 25pk | 30pk30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1312CT0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 25Pk | AF9PQW 30PK30

MKT FASTENING 1312CT0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQW Modeli: 1312CT0Çapraz Referans: 30PK30
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
€54.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
Sürücü Araçları4XMF4
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2"
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2-6
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
Nihai Gerilim (Lbs.)5312
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6355
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7398

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1312CT0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 25Pk
€54.26 / paket