Mkt Fastening 1312ss6 | 4kja5 | Açılan Çapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1312SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 Çap, 2 İnç Uzunluk, 25Pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 Çap, 2 İnç Uzunluk, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HNG Modeli: 1312SS6Çapraz Referans: 4KJA5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€424.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme1464 Lbs.
İzin Verilen Gerilim1589 Lbs.
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
BitişSade
uzunluk2"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği1"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6355
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7398

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SUP-R-DROP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1312SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 5/8 Çap, 2 İnç Uzunluk, 25 Adet
€424.37 / paket