Mkt Fastening 1314ss6 | 4kja3 | Açılan Çapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1314SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 Çap, 1 İnç Uzunluk, 25Pk | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 Çap, 1 İnç Uzunluk, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HNE Modeli: 1314SS6Çapraz Referans: 4KJA3
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
€156.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme330 Lbs.
İzin Verilen Gerilim519 Lbs.
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
BitişSade
uzunluk1"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği1"
Konu Derinliği15 / 32 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1321
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1321
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2077
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2104

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SUP-R-DROP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1314SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 3/8 Çap, 1 İnç Uzunluk, 25 Adet
€156.44 / paket