Mkt Fastening 1314ss6 | Ankraj Dübeli, 3/8 İnç Çapa Çapı, 5pk | 30pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1314SS6 Ankraj Ankrajı, 3/8 İnç Ankraj Çapı, 5Pk | AF9PQQ 30PK25

MKT FASTENING 1314SS6 Ankraj, 3/8 İnç Çaplı Ankraj, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQQ Modeli: 1314SS6Çapraz Referans: 30PK25

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€29.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
Sürücü Araçları4XMF2
BitişSade
uzunluk1"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği1"
Konu Derinliği3 / 8 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1321
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1321
Nihai Gerilim (Lbs.)2050
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2077
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2104

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1314SS6 Ankraj, 3/8 İnç Çaplı Ankraj, 5Pk
€29.75 / paket