Mkt Fastening 1338000 | Açılan Ankraj, 1/2 İnç Çapa Çapı, 25pk | 30pk16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1338000 Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 25Pk | AF9PQF 30PK16

MKT FASTENING 1338000 Ankraj, 1/2 İnç Çap., 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQF Model: 1338000Çapraz Referans: 30PK16
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
€29.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Sürücü Araçları4XMF3
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk1 9 / 16 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği1 / 2 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
Nihai Gerilim (Lbs.)3957
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4391
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4824

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1338000 Ankraj, 1/2 İnç Çap., 25 Adet
€29.89 / paket