Mkt Fastening 13380sh | Ankraj Dübeli, 1/2 İnç Çapa Çapı, 20pk | 30pk34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 13380SH Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 20Pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 20Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PRA Modeli: 13380SHÇapraz Referans: 30PK34
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
€24.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği3 / 4 "
Konu Derinliği3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipflanş
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
Nihai Gerilim (Lbs.)2083

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 13380SH Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 20Pk
€24.31 / paket