Mkt Fastening 1338ss0 | Ankraj Dübeli, 1/2 İnç Çapa Çapı, 10pk | 30pk21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1338SS0 Ankraj Ankrajı, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 10Pk | AF9PQL 30PK21

MKT FASTENING 1338SS0 Ankraj, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQL Modeli: 1338SS0Çapraz Referans: 30PK21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€73.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Sürücü Araçları4XMF3
BitişSade
uzunluk1 9 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği1 / 2 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
Nihai Gerilim (Lbs.)3957
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4391
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4824

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1338SS0 Ankraj, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 10Pk
€73.22 / paket