Mkt Fastening 1338ss6 | 4kja4 | Açılan Çapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 1338SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 1-9/16 İnç Delik Derinliği, 25Pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 1-9/16 İnç Delik Derinliği, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HNF Modeli: 1338SS6Çapraz Referans: 4KJA4
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
€248.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme929 Lbs.
İzin Verilen Gerilim1098 Lbs.
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
BitişSade
uzunluk1 9 / 16 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği1-9 / 16 "
Konu Derinliği23 / 32 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3714
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4391
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4824

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SUP-R-DROP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1338SS6 Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 1-9/16 İnç Delik Derinliği, 25 Adet
€248.08 / paket