Mkt Fastening 1712000 | Kovanlı Dübel, 3/8 İnç Çapa Çapı, 1-7/8 İnç Çapa Uzunluğu, 25pk | 30pk40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1712000 Kovanlı Dübel, 3/8 İnç Dübel Çapı, 1-7/8 İnç Dübel Uzunluğu, 25Pk | AF9PRG 30PK40

MKT FASTENING 1712000 Manşon Çapası, 3/8 İnç Çapa Çapı, 1-7/8 İnç Çapa Uzunluğu, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PRG Model: 1712000Çapraz Referans: 30PK40
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
€38.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu1.875 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5 / 8 "
Min. Gömme1.25 "
Konu Boyutu5 / 16-18
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2020
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2960

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1712000 Manşon Çapası, 3/8 İnç Çapa Çapı, 1-7/8 İnç Çapa Uzunluğu, 25 Adet
€38.04 / paket