Mkt Fastening 1717000 | Kovanlı Dübel, 1/2 İnç Çapa Çapı, 6 İnç Dübel Uzunluğu, 5pk | 30pk45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1717000 Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRM 30PK45

MKT FASTENING 1717000 Manşon Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 6 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PRM Model: 1717000Çapraz Referans: 30PK45
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
€30.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu6"
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4.5 "
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu3 / 8-16
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5760
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4860

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1717000 Manşon Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 6 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet
€30.45 / paket