Mkt Sabitleme 261231i | Ankastre Ankraj, 1/2-13 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk | 21dc01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I Ankraj, 1/2-13 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKB Model: 261231IÇapraz Referans: 21DC01
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
€12.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3-1 / 4 "
MalzemeÇelik
Konu Boyutu1 / 2-13
Tipkama Çapa
Nihai Gerilim (Lbs.)9719
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9719

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 261231I Ankraj, 1/2-13 Diş Boyutu, 3-1/2 İnç Uzunluk
€12.29 / Adet