Mkt Fastening 263823i | Ankastre Ankraj, 3/8-16 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunlukta | 21da99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 263823I Ankraj, 3/8-16 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunlukta | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I Ankraj Ankrajı, 3/8-16 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6FNQ Model: 263823IÇapraz Referans: 21DA99
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
€6.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Gerilim1890 Lbs.
Çapa Dia.1 / 2 "
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Sürücü AraçlarıStandart 3/8" Kapak Vidası
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2.75 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği3"
Konu Derinliği1"
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKama
Nihai Gerilim (Lbs.)7559
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7559

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüşleri (2-1/2")
  • Girinti (5/16")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 263823I Ankraj Ankrajı, 3/8-16 Diş Boyutu, 2-3/4 Uzunluk
€6.29 / Adet