Mkt Fastening 2638300 | Kamalı Ankraj Çinko Kaplama 3/8x3 - Pk20 | 21u881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2638300 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 3/8 İnç Dübel Çapı, 3 İnç Dübel Uzunluğu, 20Pk | AB6KJW 21U881

MKT FASTENING 2638300 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/8 İnç Çaplı Çapa, 3 İnç Çapa Uzunluğu, 20 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KJW Model: 2638300Çapraz Referans: 21U881
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
€36.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3"
Beton Gömme1.625 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.375 "
Min. Gömme1.625 "
iplik uzunluğu1.875 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)2289
Nihai Kesme (Lb.)3151
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3151
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3151
Nihai Gerilim (Lbs.)2289
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2289
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2367

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2638300 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 3/8 İnç Çaplı Çapa, 3 İnç Çapa Uzunluğu, 20 Adet
€36.89 / paket