TRIPP LITE Güç Dağıtım Üniteleri
Birden fazla çıkışa sahip olan Tripp Lite güç dağıtım üniteleri (PDU), bir raf içindeki bilgisayarlar, sunucular ve ağ anahtarları gibi elektronik cihazlara güç dağıtmak için idealdir. Gelişmiş uzaktan güç yönetimine temel güç dağıtımı sunmak için çeşitli stillerde gelirler. Bu güç dağıtım üniteleri, bir UPS sistemine daha fazla priz eklenmesini, tekli yüksek amperli prizlerin birden fazla düşük amperli çıkışa dönüştürülmesini ve UPS / jeneratör gücünün birden çok prize dağıtılmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir çevrimiçi UPS sistemini çalışırken değiştirebilir, yük l'yi izleyebilirler....aşırı yüklerden kaçınırken ve bireysel çıkışları uzaktan kontrol ederken gelişir.İncele
stil | Model | Çıkış Sayısı | Renk | Kordon uzunluğu | Fiş Tipi | Güç göstergesi | Gerilim | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDUV30 | - | - | - | - | - | - | - | - | €724.83 | |
B | PDUMH20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €383.72 | |
C | PDUHV10 | 8 | Siyah | 6ft. | IEC-320 C14 | Evet | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21 / 64 " | 3 27 / 64 " | €399.72 | |
D | PDUMH20HV | 10 | Siyah | 12ft. | NEMA L6-20P, IEC-320 C20 | Yok hayır | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | €359.18 | |
E | PDUMH15 | 13 | Siyah | 15ft. | NEMA 5-15P | Evet | 120 | 17.5 " | 1.75 " | €246.89 | |
F | PDU1220T | 13 (1 Ön, 12 Arka) | Siyah | 15ft. | NEMA L5-20P | Yok hayır | 120 | 17.5 " | 1.75 " | €315.49 | |
G | PDU1215 | 13 (1 Ön, 12 Arka) | Siyah | 15ft. | NEMA 5-15P | Yok hayır | 120 | 17.5 " | 1.75 " | €221.30 | |
H | PDUV15 | 16 | Gümüş | 15ft. | NEMA 5-15P | Evet | 120 | 1.5 " | 3" | €288.00 | |
I | PDUV20 | 20 | Gümüş | 15ft. | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | Evet | 120 | 1.75 " | 1.25 " | €354.09 | |
J | PDU2430 | 24 (12 Ön, 12 Arka) | Siyah | 15ft. | NEMA L5-30P | Yok hayır | 120 | 17.5 " | 1.75 " | €479.63 | |
K | PDUV30HV | 38 | Siyah | 10ft. | NEMA L6-30P | Yok hayır | 208/240 | 2.25 " | 3.75 " | €642.92 |
Özellikler
- Tripp Lite güç dağıtım üniteleri (PDU'lar), yatay veya dikey olarak monte edilir ve 0 ila 2U (raf üniteleri) yer kaplar.
- Montaj kulakları, aletsiz, öne veya arkaya bakan, rafa monte kurulum için tersine çevrilebilir.
- Seçilen modellerdeki ön panel dijital yük ölçer, bağlı yüklerin yerel olarak izlenmesi ve aşırı yüklenmenin önlenmesi için toplam akım çıkışını gösterir.
- Seçilen güç dağıtım üniteleri, gelişmiş uzaktan yönetim yetenekleri ve kapı kapanma dedektörleri, duman alarmları, sıcaklık / nem sensörü gibi standart sensörlerden alınan bilgilerin izlenmesi için bir LX Platform ağ yönetim kartına sahiptir.
- Çoğu PDU'da ayrıca tehlikeli aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı koruma için devre kesiciler bulunur.
- Çalışırken değiştirilebilir güç dağıtım üniteleri, sistemin yıl boyunca çalışır durumda kalması için UPS sistemi ile birlikte çalışır. PDU'nun giriş güç kaynağının ekipmanı değiştirmek veya performans düşüşü olmadan üzerlerinde bakım yapmak için manuel olarak kontrol edilmesine izin verirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Tripp Lite ENVIROSENSE Uzak Ortam Sensörü: İzlenen/anahtarlamalı güç dağıtım ünitelerine kurulduğunda nem ve ortam sıcaklığını ölçer. Kontak kapatma iletişimini kullanarak alarmları, güvenlik ve telekom cihazlarını izleyebilir ve kontrol edebilir.
- Tripp Lite PDUSIDEBRKT Montaj Braketi: Seçilen güç dağıtım ünitelerinin markanın raf muhafazaları ve açık çerçeve rafları içine dikey kurulumuna olanak tanır.
- Adaptörlü Renk Kodlu Güç Kabloları: Renk kodlaması, kullanıcıların bir bakışta doğru kabloyu tanımlamasına ve yanlış cihazın bağlantısının yanlışlıkla kesilmesini önlemeye yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar
- IEC
- CE
- UL
Sık Sorulan Sorular
Başlıca güç dağıtım Adetleri (PDU'lar) türleri nelerdir?
- Temel PDU'lar: UPS sistemi, jeneratör veya şebeke güç kaynağı gibi birden fazla cihaza AC gücü sunarlar.
- Lokal Sayaçlı PDU'lar: Lokal akım izleme, yükleri dengeleme ve aşırı yüklenmeleri önleme için dijital yük ampermetreleri ile temel PDU'ların özelliklerine sahiptir. Belirli modellerde aşırı gerilim hasarlarını önlemek için Isobar aşırı gerilim koruması bulunur.
- İzlenen PDU'lar: Yerel ölçülü PDU'ların avantajlarıyla birlikte çıkışları uzaktan izlemek ve kontrol etmek için bir ağ araAdetine sahiptirler.
Anahtarlamalı güç dağıtım Adetleri (PDU'lar) nedir?
Anahtarlamalı PDU'lar, izlenen PDU'ların tüm özelliklerinin yanı sıra bireysel çıkışların uzaktan veya yerel kontrolü ile birlikte gelir. Arızalı cihazlar / prizler uzaktan yeniden başlatılıp kapatılıp açılabileceğinden, anahtarlamalı bir PDU maliyetli sitelerin oluşmasını önler.
Tripp Lite çalışırken değiştirilebilir güç dağıtım Adetleri (PDU'lar) nasıl çalıştırılır?
- Seçilen bir cihazın birincil girişini bir UPS sistemine takın.
- Çalışırken değiştirilebilir PDU'nun ikincil girişini şebeke elektrik prizine takın.
- UPS çevrimdışı bakım veya değiştirme gerektiriyorsa, bağlı yükü birincil girişten ikincil girişe geçirmek için çalışırken değiştirilebilir PDU'daki manuel transfer anahtarını seçin.
- UPS onarıldıktan / değiştirildikten sonra, PDU'yu birincil girişe geri getirin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Diskli Zımparalar
- Güneş Sigortaları
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
- Kravat Kancaları
- Soketler ve Uçlar
- Anahtarlar
- Aracı Holding
- Veri kaydı
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- KNIPEX Kombinasyon Makasları
- SAFEWAY Pioneer Kavşak Bağlayıcı, Çelik, 3/8
- POST GUARD Esnek Mantar Bariyer, Beton Yüzey
- WESCO Değer Arttırma Tabloları
- DB PIPE STANDS 600 Serisi Kırmızı Kelepçeler
- VULCAN HART Kaplama Montajı
- SKB Koruyucu Kılıf, 49 21/32 İnç
- GRUVLOK Hidronik Bağlantı Kiti Vanaları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2122 Zincir
- BROWNING 50 Nolu Zincir İçin A Tipi Çelik Plaka Dişlileri