Mkt Fastening 2658700 | Kama Dübel, Çinko Kaplama, 5/8 İnç Dübel Çapı, 7 İnç Dübel Uzunluğu, 5pk | 21u893 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 2658700 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 5/8 İnç Dübel Çapı, 7 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 5/8 İnç Çaplı Çapa, 7 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKJ Model: 2658700Çapraz Referans: 21U893
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
€48.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu7"
Beton Gömme5.625 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.375 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu5 / 8-11
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)9294
Nihai Kesme (Lb.)9659
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
Nihai Gerilim (Lbs.)9294
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6957
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9294

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2658700 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 5/8 İnç Çaplı Çapa, 7 İnç Çapa Uzunluğu, 5 Adet
€48.37 / paket