Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 2678800 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 7/8 İnç Dübel Çapı, 8 İnç Dübel Uzunluğu, 4Pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 7/8 İnç Çaplı Çapa, 8 İnç Çapa Uzunluğu, 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKW Model: 2678800Çapraz Referans: 21U905
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
€108.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.7 / 8 "
Çapa Uzunluğu8"
Beton Gömme4"
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4"
Min. Gömme4"
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu7 / 8-9
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)13902
Nihai Kesme (Lb.)21574
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme21574
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme21574
Nihai Gerilim (Lbs.)13902
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9746
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13902

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2678800 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 7/8 İnç Çaplı Çapa, 8 İnç Çapa Uzunluğu, 4 Adet
€108.08 / paket