Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2712414 Kama Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 4-1/4 İnç Dübel Boyutu, 10Pk | AB6KMY 21U953

MKT FASTENING 2712414 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 4-1/4 İnç Çapa Boyutu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KMY Model: 2712414Çapraz Referans: 21U953
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
€105.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu4.25 "
Beton Gömme2.25 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu1 / 2-13
Tip303 / 304 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)5068
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5068
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5068

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2712414 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 4-1/4 İnç Çapa Boyutu, 10 Adet
€105.30 / paket