Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2734434 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 4-3/4 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNJ 21U963

MKT FASTENING 2734434 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 4-3/4 İnç Çapa Boyutu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KNJ Model: 2734434Çapraz Referans: 21U963
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
€140.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu4.75 "
Beton Gömme3.375 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.375 "
Min. Gömme3.375 "
iplik uzunluğu2.875 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Tip303 / 304 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)11975
Nihai Kesme (Lb.)15126
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
Nihai Gerilim (Lbs.)11975
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9267
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11975

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2734434 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 4-3/4 İnç Çapa Boyutu, 5 Adet
€140.15 / paket