Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LXZ5 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 inç 6 nokta | AD8RPP

WESTWARD 4LXZ5 Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 3/8 inç 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8RPP Modeli: 4LXZ5
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
€3.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1 31 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 8 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LXV7 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/2 İnç 6pts | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Derin€3.95
WESTWARD 4LXV8 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6pts | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Derin€3.95
WESTWARD 4LXV9 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "metrik10Derin€5.67
WESTWARD 4LXW1 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 11/32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Derin€4.59
WESTWARD 4LXW2 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "metrik11Derin€1.23
WESTWARD 4LXW3 Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "metrik12 "Derin€4.82
WESTWARD 4LXW4 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "metrik13Derin€5.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LXZ5 Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 3/8 inç 6 nokta
€3.60 / Adet