Mkt Fastening 2838500 | Kama Dübel, Galvanizli Çelik, 3/8 X 5 İnç Dübel Boyutu, 20pk | 21u983 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2838500 Kama Dübel, Galvanizli Çelik, 3/8 X 5 İnç Dübel Boyutu, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Kama Ankraj, Galvanizli Çelik, 3/8 X 5 İnç Çapa Ebat, 20Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KPF Model: 2838500Çapraz Referans: 21U983
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
€67.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
Beton Gömme3.375 "
BitişGalvanize
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.375 "
Min. Gömme1.625 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu3 / 8-16
TipGalvanize çelik
Nihai Çekme (Lb.)3556
Nihai Kesme (Lb.)3151
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3151
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3151
Nihai Gerilim (Lbs.)3556
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3556
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5203

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2838500 Kama Ankraj, Galvanizli Çelik, 3/8 X 5 İnç Çapa Ebat, 20Pk
€67.12 / paket