Mkt Fastening 301233i | Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/2-13 Diş Boyutu | 21dc08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 301233I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/2-13 Diş Boyutu | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/2-13 Diş Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKP Model: 301233IÇapraz Referans: 21DC08
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
€26.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Epoksi Grip Çapa
Matkap Boyutu3 / 4 "
uzunluk4.125 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Gömme4"
Min. Delik Derinliği4-1 / 8 "
Çubuk Dia.1 / 2 "
Konu Derinliği1"
Konu Boyutu1 / 2-13
Tipİç Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15673

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Titreşime Dayanıklı, yakın kenar veya yakın kurulumlar için mekanik ankrajlardan daha iyidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 301233I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/2-13 Diş Ebat
€26.33 / Adet