Mkt Fastening 305162i | Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/16-18 Diş Boyutu | 21dc06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 305162I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/16-18 Diş Boyutu | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/16-18 Diş Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKM Model: 305162IÇapraz Referans: 21DC06
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
€7.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Epoksi Grip Çapa
Matkap Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.75 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Gömme2.625 "
Min. Delik Derinliği2-3 / 4 "
Çubuk Dia.5 / 16 "
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Tipİç Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7272

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Titreşime Dayanıklı, yakın kenar veya yakın kurulumlar için mekanik ankrajlardan daha iyidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 305162I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/16-18 Diş Ebat
€7.69 / Adet