Mkt Fastening 3206000 | Cam Kapsül, 5 İnç Uzunluk, Polyester Reçine, 3/8 İnç İplik, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 Cam Kapsül, 5 İnç Uzunluk, Polyester Reçine, 3/8 İnç Diş, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YAC Model: 3206000Çapraz Referans: 35T288
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
€29.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsül
Çapa Dia.3 / 8 "
Sertleşmeye Başlar10 dk
Konteyner Boyutu3/8 x 5 "
konteyner tipiCam Kapsül
İyileşme süresi10 dk
Matkap Boyutu7 / 16 "
uzunluk5"
MalzemePolyester reçinesi
Min. Gömme3 1 / 2 "
Min. Delik DerinliğiYılında 3 1 / 2
Karışım oranı7:1
Çubuk Dia.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil23 Derece a 95 Derece
Konu Derinliği5"
Konu Boyutu3 / 8 "
Tipİçeri girmek
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7,800

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Menşe ÜlkesiHollanda

Ürün Detayı:

  • Tek Noktadan Tespit

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3206000 Cam Kapsül, 5 İnç Uzunluk, Polyester Reçine, 3/8 İnç Diş, 10PK
€29.40 / paket