MILWAUKEE Somun Sürücüsü Kırmızı / siyah Çelik
stil | Model | Büyü | Hex Boyutu | Uzunluk | SAE veya Metrik | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-22-2426 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | €18.24 | |
B | 48-22-2421 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7" | SAE | 3" | €16.13 | |
C | 48-22-2431 | 5 mm | 5.0mm | 7" | metrik | 3" | €32.41 | |
D | 48-22-2432 | 5.5 mm | 5.5mm | 7" | metrik | 3" | €17.01 | |
E | 48-22-2422 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7" | SAE | 3" | €17.06 | |
F | 48-22-2434 | 7 mm | 7.0mm | 7" | metrik | 3" | €18.91 | |
G | 48-22-2425 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7" | SAE | 3" | €18.22 | |
H | 48-22-2435 | 8 mm | 8.0mm | 7" | metrik | 3" | €18.22 | |
I | 48-22-2427 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | €19.96 | |
J | 48-22-2436 | 10 mm | 10.0mm | 7" | metrik | 3" | €18.20 | |
K | 48-22-2423 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 7" | SAE | 3" | €16.80 | |
L | 48-22-2437 | 13 mm | 13.0mm | 7.5 " | metrik | 3" | €20.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Projektörler
- Sıkıştırma Araçları
- Davul Sökücü
- Tehlikeli Yer Aydınlatma Armatürleri
- Ekleme Kitleri
- Ekipman
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Otomotiv Elektrik
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- WIEGMANN Eğimli Üst Muhafaza, Menteşeli Kapak
- TOUGH GUY Pencere Çekçek
- MARATHON MOTORS Fan ve Üfleyici, Bölünmüş Ph, Suya Dayanıklı, Esnek Taban Çok Hızlı
- 3M VHB Bant 12 İnç
- NORTH AMERICAN M1 Takım Çeliği El Musluğu, Parlak Kaplama
- TYGON S3 E-LFL Serisi Şeffaf Peristaltik Pompa Boruları
- EATON Aktif Harmonik Düzeltme Birimleri
- ROBERTSHAW Orifis Pilotları
- LUMAPRO Halat LED Işıklar