Mkt Fastening 3315000 | Genişletme Dübeli, 1/2 İnç Dübel Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 25pk | 22a663 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 3315000 Genişleme Dübeli, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 25Pk | AB6QKV 22A663

MKT FASTENING 3315000 Genişletme Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QKV Model: 3315000Çapraz Referans: 22A663
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
€37.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.1 / 2 "
Matkap Boyutu1 / 2 "
uzunluk1.75 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme1.75 "
Vida Boyutu5 / 16 "
TipGecikme Vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2500
La kullanGecikme Vidaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3315000 Genişletme Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 1-3/4 İnç Uzunluk, 25 Adet
€37.09 / paket