Mkt Fastening 6208000 | Genişletme Dübeli, 7/8 İnç Dübel Çapı, 2-1/2 İnç Uzunluk, 10pk | 22a675 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 6208000 Expansion Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Genişletme Çapası, 7/8 İnç Çapa Çapı, 2-1/2 İnç Uzunluk, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QLB Model: 6208000Çapraz Referans: 22A675
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
€45.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.7 / 8 "
Matkap Boyutu7 / 8 "
İç Diş Boyutu1 / 2-13 "
uzunluk2.5 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme2.5 "
Vida Boyutu1 / 2-13
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme7345
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9140
La kullanMakine Vidaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 6208000 Genişletme Çapası, 7/8 İnç Çapa Çapı, 2-1/2 İnç Uzunluk, 10 Adet
€45.43 / paket