Eaton Bab2015 | Devre Kesicideki Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON BAB2015 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Nötr Anahtarlama, 15 A, İki Kutuplu, 120/240 V | AG8MBL

EATON BAB2015 Manyetik Devre Kesici, Bolt-On Montaj, Anahtarlama Nötr, 15 A, İki Kutuplu, 120/240 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MBL Modeli: BAB2015
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
€72.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 240V
Amper15A
çerçeve TipiBAB
Kutup sayısı2
UPC786679302156
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)12.95

Ürün Detayı:

Eaton BAB2015 minyatür devre kesici, besleme ve yan devre koruma operasyonlarında hızlı kısa devre kesintisi için idealdir.

Özellikler:

  • 15 kAIC'ye kadar kesme kapasitesi ile 10A standart akım derecesi sağlar.
  • Güvenli bir bağlantı sağlamak için hat ve yük pabucu terminalleri ile cıvatalı montaj özelliğine sahiptir.
  • Bu devre kesici, kısa devre veya aşırı yük koşullarından kaynaklanan ısıyı anında algılamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. MCCB'ler ve MCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCB'lerin açma devresi sabittir, MCCB'lerin ise hareketli bir açma devresi vardır.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten daha düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Bu devre kesici nasıl monte edilir?

A. Bu devre kesici, güvenli kurulum için cıvatalı montaja izin verir.

S. Bir MCB nereye kurulur?

A. MCB'ler tipik olarak oteller / ofisler / endüstriler gibi yüksek akım veya ağır yükün gerekli olduğu alanlara kurulur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON BAB1010 Manyetik Devre Kesici, 10 A, Tek Kutuplu, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€35.20
EATON BAB1015 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€33.52
EATON BAB1015S Manyetik Devre Kesici, 15 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAY BAB1015S15A1120V€148.11
EATON BAB1020 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Montajlı, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€33.52
EATON BAB1020S Manyetik Devre Kesici, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€148.11
EATON BAB1020S1 Manyetik Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 20 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 Manyetik Devre Kesici, Yüksek Yoğunluklu Deşarj, 25 A, Tek Kutuplu, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€38.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON BAB2015 Manyetik Devre Kesici, Bolt-On Montaj, Anahtarlama Nötr, 15 A, İki Kutuplu, 120/240 V
€72.93 / Adet