Mkt Fastening M16205301 | Kamalı Ankraj Çelik M10 96mm - Pk25 | 4kjg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING M16205301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 96mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQC 4KJG2

MKT FASTENING M16205301 Kamalı Ankraj, Çelik, M10 Diş Ebatlı, 96mm Ankraj Uzunluğu, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HQC Model: M16205301Çapraz Referans: 4KJG2
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
€277.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kama Çapa Saplaması
Çapa Dia.15mm
Çapa Uzunluğu96mm
Beton Gömme71mm
Malzeme5. Sınıf Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı0mm
Min. Gömme71mm
Konu BoyutuM10 x 1.5
TipMetrik Yüksek Yük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING M16205301 Kamalı Ankraj, Çelik, M10 Diş Ebatlı, 96mm Ankraj Uzunluğu, 25Pk
€277.78 / paket