Moen 52600 | Perlatör Krom Erkek 15/16-27 0.5 Gpm | 4nef7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOEN 52600 Havalandırıcı Krom Erkek 15 / 16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7

MOEN 52600 Perlatör Krom Erkek 15/16-27 0.5 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8WYA Model: 52600Çapraz Referans: 4NEF7
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
€25.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+havalandırıcı
Bitişkrom
Akış hızı0.5 dev / dak
dereRosetta Sprey
Konu Boyutu15 / 16 "-27
TipErkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıKonu BoyutuTipÜcret
MOEN 16350 Vandalizme Dayanıklı Havalandırıcı Lavabo | AB3FZB 1RYJ1 163500.515 / 16 "-27Vandalizme Dayanıklı, Erkek Dişler€25.32
MOEN 52603 Havalandırıcı Saldırılara Dayanıklı Dişi 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 dev / dak55 / 64 "-27Vandalizme Dayanıklı, Dişi Dişler€27.55
MOEN 52611 Havalandırıcı Vandalizme Karşı Dayanıklı Dişi 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4 526111.5 dev / dak55 / 64 "-27Vandalizme Dayanıklı, Dişi Dişler€27.31
MOEN 101010 Havalandırıcı Krom Erkek 1.5 Gpm Ekleme Dahil | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 dev / dak-Erkek€23.00
MOEN 3919 Havalandırıcı Erkek 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15 / 16 "-27Erkek€21.96
MOEN 3924 Havalandırıcı Dişi 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55 / 64 "-27Kadın€24.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOEN 52600 Perlatör Krom Erkek 15/16-27 0.5 Gpm
€25.32 / Adet