MOEN 8810 Banyo Bataryası, Bilek Bıçak Kulplu Tip, Kulp Sayısı 2, Pirinç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Bataryası |
ADA Uyumlu | Evet |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantısı | 1/2 "MNPT |
Tahliye Tipi | Izgara Süzgeç |
Musluk Çalışması | Manuel |
Akış Çıkış Tipi | Havalandırılmış |
Akış hızı | 1.20 dev / dak |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | WaterSense Onaylandı |
Kolu tipi | kılıç |
Yükseklik | 4.625 " |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 4" |
Montaj Tipi | yüzey |
Kol Sayısı | 2 |
Delik Sayısı | 3 |
Yedek Kartuş | Mfr. 1224 |
Konut / Ticari | Ticari |
Shape | Düşük Ark |
Bacalı Uzunluk | 4" |
Sıcaklık Kontrol | EVET |
Valf Tipi | Seramik |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.71 |
PLATFORM | Model | Tahliye Tipi | Kolu tipi | Yükseklik | Kol Sayısı | Yedek Kartuş | Shape | Bacalı Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8430 | Hayır | manivela | 7" | 1 | Mfr. 1224 | Düz | 4" | €175.97 | ||
8432 | Açılır | manivela | 7" | 1 | Mfr. 1224 | Düz | 4" | €209.59 | ||
L4621 | Açılır | manivela | 7" | 1 | Mfr. 1255 | Düz | 4.375 " | €199.96 | ||
L4605 | Açılır | manivela | 7" | 1 | Mfr. 1255 | Düz | 4.375 " | €169.68 | ||
8800 | Hayır | kılıç | 4.625 " | 2 | Mfr. 1224 | Düşük Ark | 4" | €207.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00