Moen Ca8301 | Musluk Sensörü Kolu 3/4 İnç 2.2 Gpm | 40d657 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MOEN CA8301 Musluk Sensörü Kolu 3/4 İnç 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657

MOEN CA8301 Musluk Sensör Kolu 3/4 İnç 2.2 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LRL Model: CA8301Çapraz Referans: 40D657
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
€740.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Bataryası
gövde MalzemesiDöküm metal
uymaADA
Bağlantısı3 / 4 "
Tahliye TipiHayır
Musluk Çalışmasıalgılayıcı
Musluk Musluğusert
Bitişkrom
Akış Çıkış Tipitabakalı
Akış hızı0.5 dev / dak
Kolu tipialgılayıcı
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4"
Montaj TipiMerkez seti
Delik Sayısı3
Güç Kaynağıpil
Konut / TicariTicari
Sensör KurşunKızılötesi
Sensör Aralığı3-1 / 2 "- 12"
Bacalı Uzunluk3"
Sıcaklık KontrolKarışmayan
Valf TipiSeramik Disk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiuymaBağlantısıKol SayısıBacalı UzunlukTahliye TipiMusluk ÇalışmasıAkış hızıÜcret
MOEN 8228 Musluk Manuel Kollu Dökme Metal Yaygın | AD3LRF 40D652 8228yaygınAda, BAA, AB19531/2 "IPS23"HayırManuel2.2 dev / dak€422.70
MOEN 8414 Musluk Manuel Kol 3/4 İnç 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414Merkez setiADA, AB19531/2 "IPS14"Aniden belirmekManuel2.2 dev / dak€238.17
MOEN 8889 Musluk Ölçüm Kolu 3/4 İnç 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889yaygınADA, AB19531 / 2 "24"HayırÖlçüm2.2 dev / dak€540.80
MOEN TS6720 Musluk Manuel Kol 3/4 İnç 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720yaygın-3 / 4 "-4"Pop-Up Delik, Daha Az DrenajManuel2.2 dev / dak-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOEN CA8301 Musluk Sensör Kolu 3/4 İnç 2.2 Gpm
€740.60 / Adet