Monarch Yasası-1b-1-0-1-0-001 | Panel Takometre Devir Başına 1 Darbe | 5tdg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel Devir Sayacı 1 Devir Başına Darbe | AE6JRD 5TDG8

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel Takometre Devir Başına 1 Darbe

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JRD Model: ACT-1B-1-0-1-0-001Çapraz Referans: 5TDG8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€475.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Takometre
doğruluk+/- 1 RPM
ekran5 Haneli LED
GirişDevir Başına 1 Darbe
güç Gereksinimi100-240 VAC, 50/60 Hz
çözüm1 rpm
RPM5 için 99,999

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+çözümRPMÜcret
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel Takometre 0 ila 5 Vdc Çıkışı | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+/- 0.0015%Panel Takometre, 0 - 5 VDC Çıkış0.001 RPM'ye kadar5 için 999,990€956.54
MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel Takometre 4 ila 20m Adc Çıkışı | AE6JRC 5TDG7 ACT-3X-1-1-4-1-1-0+/- 0.0015%Panel Takometre, 4 ila 20 mADC Çıkışı0.001 RPM'ye kadar5 için 999,990€854.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel Takometre Devir Başına 1 Darbe
€475.19 / Adet