Monarch Yasası-3x-1-1-4-1-1-0 | Panel Takometre 4 - 20m Adc Çıkışı | 5tdg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel Takometre 4 ila 20m Adc Çıkışı | AE6JRC 5TDG7

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel Takometre 4 - 20m Adc Çıkışı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JRC Model: ACT-3X-1-1-4-1-1-0Çapraz Referans: 5TDG7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€854.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Takometre, 4 ila 20 mADC Çıkışı
doğruluk+/- 0.0015%
ekran5 Haneli LED
GirişDevir Başına Programlanabilir Darbe
güç Gereksinimi100-240 VAC, 50/60 Hz
çözüm0.001 RPM'ye kadar
RPM5 için 999,990

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğruluk+çözümRPMÜcret
MONARCH ACT-3X-1-1-3-1-1-0 Panel Takometre 0 ila 5 Vdc Çıkışı | AE6JRB 5TDG6 ACT-3X-1-1-3-1-1-0+/- 0.0015%Panel Takometre, 0 - 5 VDC Çıkış0.001 RPM'ye kadar5 için 999,990€956.54
MONARCH ACT-1B-1-0-1-0-001 Panel Devir Sayacı 1 Devir Başına Darbe | AE6JRD 5TDG8 ACT-1B-1-0-1-0-001+/- 1 RPMPanel Takometre1 rpm5 için 99,999€475.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH ACT-3X-1-1-4-1-1-0 Panel Takometre 4 - 20m Adc Çıkışı
€854.66 / Adet