Monarch Dc1250-s10 | Kağıtsız Kaydedici Gücü 100 - 240 Vac | 1vzz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH DC1250-S10 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH DC1250-S10 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YCQ Modeli: DC1250-S10Çapraz Referans: 1VZZ7
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
€1,521.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kağıtsız Kaydedici
Kanallar2
Akım aralığı4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
ekranmono LCD
Güç Kaynağı100 ila 240 VAC
Sıcaklık. menzil-148 Derece ila 2498 Derece F (-100 Derece ila 1370 Derece C)
Termokupl TipiJ, K, T, E
Voltaj aralığı0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bellek Boyutu (2 GB'a Kadar Kompakt Şişe (Ayrı Sipariş Edin))
  • RTD Tipi (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 veya 3 telli)
  • Özellikler: Frekans ve Darbe içeren İki Evrensel Giriş. Değişken Örnek Zamanları. Yüksek Depolama Kapasitesi, Dahili Programlama. İki Alarm Çıkışı dahildir. Şarj edilebilir NiMH Pil takımı, güç kesintisi durumunda kayıt cihazını 6 saate kadar çalıştırır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH DC1250-S10 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac
€1,521.61 / Adet