Monarch Denetçisi 1000 | Titreşim Test Cihazı | 6kx53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH Examiner 1000 Titreşim Test Cihazı | AE9MUF 6KX53

MONARCH Examiner 1000 Titreşim Test Cihazı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MUF Model: Muayene 1000Çapraz Referans: 6KX53
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
€1,873.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Test Cihazı
Pil Tipi(2) AA
Veri tutmaEvet
ekranLCD
Frekans aralığı10 - 10 K
Sıcaklık. menzil-14 ila 122 F
Hız0.01 ila 19.99 inç / sn 0.1 ila 199.9 mm / sn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hızlanma Aralığı (0.01 - 19.99 g)
  • Yatak / Dişli Kontrolü (Evet / Stetoskop)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH Examiner 1000 Titreşim Test Cihazı
€1,873.82 / Adet