Monarch Basıncı Track-it 150 | 36j809 Veri Kaydedici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH Pressure Track-It 150 Basınç / sıcaklık Veri Kaydedici 150 Psi | AC6VEG 36J809

MONARCH Basınç Track-It 150 Basınç/sıcaklık Veri Kaydedici 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VEG Model: Basınç Takip-It 150Çapraz Referans: 36J809
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
€708.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+ / -% 1
alarmEVET
Pil Ömrü3 Yıl
uyumluWindows
Bağlantı boyutuMini USB
Çap1.95 "
Dijital OkumaYok hayır
basınç Aralığı150 psi
Numune Noktası Saklama64,000
Gerekli YazılımEvet
Sıcaklık. menzil-4 ile 185 F, -20 ile 85 C
Zaman aralıkları2 saate kadar 24 saniye
TipBasınç ve Sıcaklık
Su geçirmezEvet
genişlik2.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu9031498000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 1/4 "NPT Erkek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikdoğrulukPil Ömrübasınç AralığıBağıl Nem AralığıSıcaklık. menzilTipSu geçirmezÜcret
MONARCH Ekranlı Sıcaklık İzleme-It Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 derece C 0-50, +/- 2 tam aralık1 Yıl---4 ile 185 F, -20 ile 85 CSıcaklıkYok hayır€134.94
MONARCH 6396-0103 Ekransız Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 derece C 0-50, +/- 2 tam aralık1 Yıl---4 ile 185 F, -20 ile 85 CSıcaklıkYok hayır€100.18
MONARCH Dayanıklı Paslanmaz Çelik Kasalı Track-It Sıcaklık Veri Kaydedici | AC6VED 36J806 Sağlam Temp Track-It-+/- .2 derece C, .4 F3 Yıl---40 ile 257 F, -40 ile 125 CSıcaklıkEvet€306.74
MONARCH 6396-0201 Sıcaklık / Nem Veri Kaydedici Ekranlı | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/-% 3 bağıl nem, +/- 1 derece C 0-501 Yıl-% 0 ila 100 bağıl nem-4 ile 185 F, -20 ile 85 CBağıl Nem ve SıcaklıkYok hayır€186.94
MONARCH RH Sıcaklık Track-It B Sıcaklık / nem Veri Kaydedici Dışarıda Ekranlı | AC6VEF 36J808 RH Sıcaklık Track-It B1.16 "+/-% 3 bağıl nem, +/- 1 derece C 0-501 Yıl-% 0 ila 100 bağıl nem-4 ile 185 F, -20 ile 85 CBağıl Nem ve SıcaklıkYok hayır€154.42
MONARCH Pressure Track-It 350 Basınç / sıcaklık Veri Kaydedici 350 Psi | AC6VEH 36J810 Basınç İzleme-It 350-+ / -% 13 Yıl350 PSI--4 ile 185 F, -20 ile 85 CBasınç ve SıcaklıkEvet€708.29
MONARCH Pressure Track-It 550 Basınç / sıcaklık Veri Kaydedici 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Basınç İzleme-It 550-+ / -% 13 Yıl550 PSI--4 ile 185 F, -20 ile 85 CBasınç ve SıcaklıkEvet€801.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH Basınç Track-It 150 Basınç/sıcaklık Veri Kaydedici 150 Psi
€708.29 / Adet