<span Class='notranslate'>Monoprice </span> 6262 | Fibre Optic Patch Cable, Lc/sc, 1 M Length | 13u515 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 6262 Fibre Optic Patch Cable, LC/SC, 1 m Length | AA6DFC 13U515

MONOPRICE 6262 Fibre Optic Patch Cable, LC/SC, 1 m Length

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6DFC Model: 6262Çapraz Referans: 13U515
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
€24.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiber Optik Yama Kablosu
Zayıflama10GB
Bant genişliği10GB
Kaplı Boyut125 mikron m
Bağlayıcı TipiLC / LC
Çekirdek Boyut9
Ceket rengiSarı
Ceket türüPVC
uzunluk1"
Tek Yönlü / Çift Yönlü / Çok Elyaflıdubleks
Tek Mod / Çok ModluTek mod

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8544700000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Monoprice 6262 is a 1-metre-long, single mode fibre optic patch cable featuring a PVC jacket and a 9 micrometre core having 125 micrometre cladding diameter.
  • This UL listed Monoprice fibre patch cable has a dual LC patch cord connector on one end and a dual SC patch cord connector on the other end. It has attenuation and bandwidth of 10 gb and is ideal for high-speed network communications over long distances.
  • The patch cable jacket is UNFR rated and is safe to use within the walls and between the floors.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlayıcı TipiCeket rengiuzunlukTek Mod / Çok ModluÜcret
MONOPRICE 2616 Fiber Optik Patch Kablo Lc/lc 1m | AA6DDL 13U421 2616LC / LCPortakal1"Multi-Mode€23.82
MONOPRICE 2617 Fiber Optik Patch Kablo Lc/lc 2m | AA6DDM 13U422 2617LC / LCPortakal2mMulti-Mode€24.62
MONOPRICE 4834 Fiber Optik Bağlantı Kablosu Lc / lc 15m | AA6DDN 13U426 4834LC / LCPortakal15mMulti-Mode-
TEKLİF TALEBİ
MONOPRICE 2621 Fiber Optik Patch Kablo Lc/st 1m | AA6DDP 13U427 2621LC / STPortakal1"Multi-Mode-
TEKLİF TALEBİ
MONOPRICE 2622 Fiber Optik Bağlantı Kablosu Lc / st 2m | AA6DDQ 13U428 2622LC / STPortakal2mMulti-Mode€33.64
MONOPRICE 2623 Fiber Optik Bağlantı Kablosu Lc / st 3m | AA6DDR 13U429 2623LC / STPortakal3mMulti-Mode-
TEKLİF TALEBİ
MONOPRICE 2624 Fiber Optik Bağlantı Kablosu Lc / st 5m | AA6DDT 13U430 2624LC / STPortakal5mMulti-Mode-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 6262 Fibre Optic Patch Cable, LC/SC, 1 m Length
€24.62 / Adet