MONOPRICE Fiber Optik Patch Kablolar
stil | Model | Bağlayıcı Tipi | Ceket rengi | uzunluk | Tek Mod / Çok Modlu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6389 | LC / LC | su | 10m | Multi-Mode | €46.36 | |
B | 7622 | LC / LC | su | 15m | Multi-Mode | €53.05 | |
C | 6202 | LC / LC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €33.76 | |
D | 2616 | LC / LC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €23.82 | |
E | 6203 | LC / LC | Portakal | 2m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | 6388 | LC / LC | su | 5m | Multi-Mode | €34.19 | |
G | 7623 | LC / LC | su | 20m | Multi-Mode | €54.23 | |
H | 6262 | LC / LC | Sarı | 1" | Tek mod | €24.62 | |
I | 6201 | LC / LC | Sarı | 2m | Tek mod | €30.24 | |
J | 2617 | LC / LC | Portakal | 2m | Multi-Mode | €24.62 | |
K | 7625 | LC / LC | su | 30m | Multi-Mode | €83.69 | |
L | 6387 | LC / LC | su | 3m | Multi-Mode | €27.10 | |
M | 7628 | LC / LC | Sarı | 10m | Tek mod | €43.63 | |
N | 5217 | LC / LC | Sarı | 1" | Tek mod | €28.30 | |
O | 3651 | LC / LC | Sarı | 5m | Tek mod | €34.19 | |
P | 6386 | LC / LC | su | 2m | Multi-Mode | €26.91 | |
Q | 4834 | LC / LC | Portakal | 15m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
R | 7627 | LC / LC | su | 40m | Multi-Mode | €134.98 | |
S | 6385 | LC / LC | su | 1" | Multi-Mode | €25.33 | |
T | 5220 | LC/LC, Tekli Mod | Sarı | 3m | Tek mod | €29.86 | |
U | 6391 | LC / SC | su | 2m | Multi-Mode | €24.95 | |
V | 2627 | LC / SC | Portakal | 2m | Multi-Mode | €21.84 | |
W | 2626 | LC / SC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €22.73 | |
X | 6390 | LC / SC | su | 1" | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
Y | 2629 | LC / SC | Portakal | 5m | Multi-Mode | €39.45 | |
Z | 4898 | LC / SC | Sarı | 5m | Tek mod | - | TEKLİF TALEBİ
|
A1 | 2630 | LC / SC | Portakal | 10m | Multi-Mode | €58.28 | |
B1 | 4899 | LC / SC | Sarı | 10m | Tek mod | - | TEKLİF TALEBİ
|
C1 | 2628 | LC / SC | Portakal | 3m | Multi-Mode | €34.60 | |
D1 | 6842 | LC / ST | Sarı | 5m | Tek mod | €43.00 | |
E1 | 6395 | LC / ST | su | 1" | Multi-Mode | €28.55 | |
F1 | 2624 | LC / ST | Portakal | 5m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
G1 | 2623 | LC / ST | Portakal | 3m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
H1 | 2622 | LC / ST | Portakal | 2m | Multi-Mode | €33.64 | |
I1 | 2625 | LC / ST | Portakal | 10m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
J1 | 2621 | LC / ST | Portakal | 1" | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
K1 | 6843 | SC / SC | Sarı | 1" | Tek mod | €19.25 | |
L1 | 2611 | SC / SC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €24.24 | |
M1 | 4628 | SC / SC | Sarı | 2m | Tek mod | €24.32 | |
N1 | 6844 | SC / ST | Sarı | 1" | Tek mod | €24.91 | |
O1 | 2607 | ST / SC | Portakal | 2m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
P1 | 2608 | ST / SC | Portakal | 3m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q1 | 2606 | ST / SC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €22.33 | |
R1 | 2602 | ST / ST | Portakal | 2m | Multi-Mode | €19.64 | |
S1 | 6412 | ST / ST | su | 3m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
T1 | 6411 | ST / ST | su | 2m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
U1 | 2601 | ST / ST | Portakal | 1" | Multi-Mode | €16.73 | |
V1 | 6410 | ST / ST | su | 1" | Multi-Mode | €27.17 | |
W1 | 6845 | ST / ST | Sarı | 1" | Tek mod | €18.66 | |
X1 | 2605 | ST / ST | Portakal | 10m | Multi-Mode | €47.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konut Duvar Tipi Fanlar
- Parmak Karyolası
- Kayış Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Twist Lock Cihaz Aksesuarları
- Kapalı Alan Tripodları
- Pompa Motorları
- Kauçuk
- acil Durum Hazırlık
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Kılavuzlar
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Ağır Hizmet Limit Anahtarı
- POST GUARD Esnek Tabela, Galvanizli Çelik
- APPROVED VENDOR Çağrı Hoparlörü Tan
- HOFFMAN Yarı İletken Isıtıcılar
- SPEARS VALVES PVC True Union Diyaframlı Vana Kutuları Program 80 x Program 40, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Küresel Çek Valfler, Soket Uçlu, FKM
- EATON D6 Serisi Genel Amaçlı Röleler
- DEWALT Metal Kesme Daire Testere Bıçakları
- SCOTSMAN Buz Makineleri