MONOPRICE 6390 10gb Fiber Optik Yama Kablosu Lc/sc 1m
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fiber Optik Yama Kablosu |
Zayıflama | 10GB |
Bant genişliği | 10GB |
Kaplı Boyut | 125 mikron m |
Bağlayıcı Tipi | LC / SC |
Çekirdek Boyut | 50 |
Ceket rengi | su |
Ceket türü | PVC |
uzunluk | 1" |
Tek Yönlü / Çift Yönlü / Çok Elyaflı | dubleks |
Tek Mod / Çok Modlu | Multi-Mode |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.21 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8544700000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bağlayıcı Tipi | Ceket rengi | uzunluk | Tek Mod / Çok Modlu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | LC / LC | Portakal | 1" | Multi-Mode | €23.82 | ||
2617 | LC / LC | Portakal | 2m | Multi-Mode | €24.62 | ||
4834 | LC / LC | Portakal | 15m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2621 | LC / ST | Portakal | 1" | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2622 | LC / ST | Portakal | 2m | Multi-Mode | €33.64 | ||
2623 | LC / ST | Portakal | 3m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2624 | LC / ST | Portakal | 5m | Multi-Mode | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00